Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33469589
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47687
EAN/GTIN:
     50023942476875
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Store 'n' Save USB 3.0 Desktop-Festplattenlaufwerk von Verbatim bietet einen leistungsstarken Speicher mit USB 3.0 „SuperSpeed“-Schnittstelle. USB 3.0 bietet bis zu zehnmal schnellere Datenübertragungsraten als USB 2.0 (basierend auf der USB-Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine blitzschnelle Datenübertragung für unterwegs.

Das Store 'n' Save-Laufwerk kann nach Bedarf flach oder auf die Seite gelegt werden, um möglichst wenig Raum auf Ihrem Schreibtisch einzunehmen. Beim Einschalten des Store 'n' Save-Laufwerks wird der Verbatim-Begrüßungsbildschirm angezeigt*, der Verknüpfungen für die Software, Benutzerhandbücher, Supportinformationen und das Verzeichnis Ihres Laufwerks enthält. (* abhängig vom ausgeführten PC-Betriebssystem)

USB 3.0 ist voll kompatibel mit USB 2.0.

Festplatten mit weniger als 2 TB werden in FAT32 formatiert und können sofort in Windows- oder Mac OS X eingesetzt werden. Festplatten mit mehr als 2 TB werden in NTFS formatiert, das nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel ist. Mac-User müssen die Festplatte in HFS+ umformatieren, damit sie mit Mac OS X-Betriebssystemen voll kompatibel ist. Die Formatierung in HFS+ kann mit dem Verbatim VHD-Formatierer durchgeführt werden, der auf der Festplatte ist.

Das Laufwerk wird mit der Software Nero Backup* geliefert, die bereits vorinstalliert ist. Hiermit können Sie Ihre Datensicherung planen, komprimieren sowie verschlüsseln und sicherstellen, dass Sie niemals wichtige Dateien verlieren.

Darüber hinaus liegt den Verbatim-Festplatten die "Green Button"-Energiesparsoftware bei. "Green Button" hindert das Laufwerk daran, sich bei Nichtbenutzung weiterzudrehen. Dies steigert die Effizienz und spart zudem Energie.

Es gibt 3 Ruhemodus-Optionen. Der Unterbrechungsmodus kann nach 10 Minuten Verwendung oder in Schritten von je 10 Minuten bis 120 Minuten eingestellt werden. Um die Drehbewegung des Laufwerks sofort zu unterbrechen, doppelklicken Sie auf das "Green Button"-Symbol auf dem Desktop. Alternativ können Sie das Laufwerk auf "Never Suspend the disk" (Festplatte nie anhalten) setzen.

* nicht mit Mac OS kompatibel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
8000 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
118 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
49 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.