Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2340390 Klemmbrett A5 Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2340390 Klemmbrett A5 Kunststoff Schwarz
MAUL 2340390 Klemmbrett A5 Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32030857
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Die Kunststoff-Schreibplatte für Preisbewusste
    - Vielfältig: Verschiedene Farben und Formate zur Auswahl
    - Robust: Platte aus Kunststoff
    - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen
    - Klemmweite ca. 0,8 cm
    - Plattenstärke 0,3 cm
    - Recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A5
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
240 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.