Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2352808 Klemmbrett A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2352808 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2352808 Klemmbrett A4 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31731947
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352808
EAN/GTIN:
     4002390031110
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Die Aluminium-Schreibplatte für Preisbewusste - Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium - Grifffreundlich: Abgerundete Kanten - Vielfältig: Große Auswahl an Formaten - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde - Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse - Klemmweite ca. 0,8 cm - Plattenstärke 0,1 cm - Recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Format
A4
Material
Aluminium
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
14 mm
Tiefe
319 mm
Dicke
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.