Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1411071 Drahtverbinder M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1411071 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix 1411071 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31625193
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1411071
EAN/GTIN:
     4046356921817
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.3 g
Außendurchmesser
19 mm
Tiefe
57 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Material
Zink
Kabelstandard
Cat5
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 V V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.