Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 Quick Set Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 Quick Set Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Metabo BS 18 Quick Set Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31624665
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602217880
EAN/GTIN:
     4007430285782
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1600 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
24 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
48 Nm
Schallleistungspegel
81 dB
Schalldruckpegel
70 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
685132000
ab € 174,09*
Zubehör
Metabo
625367000
ab € 54,99*
Zubehör
Metabo
625368000
ab € 82,86*
Zubehör
Metabo
685190000
ab € 190,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.