Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000021951 Herst.-Nr.: 1806258 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4 g | Merkmale | Stecker | PCB | | Produktfarbe | Grün | | Spannung | 630 V | | Stromstärke | 12 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,3792* | € 1,7392* | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,586* | € 1,976* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,5918* | € 1,9818* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6606* | € 2,0706* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8256* | € 2,2556* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|