Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server Tower (5U) Intel® Xeon® E5 v4 1,7 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31509187
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     835262-421
EAN/GTIN:
     889894310491
Suchbegriffe:
Server
hp server
server
Müssen Sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern, Betriebsabläufe verbessern und gleichzeitig die Mitarbeiteranforderungen in Bezug auf Mobilität, Sicherheit und Zusammenarbeit unter einen Hut bringen? Und all das mit einem begrenzten IT-Budget? Der HPE ProLiant ML350 Gen9 Server bietet eine erstklassige Kombination aus Leistung, Erweiterbarkeit, Verwaltungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit und ist somit die erste Wahl für Rechenzentren in Großunternehmen, expandierende SMBs und Zweigstellen größerer Unternehmen. Der ML350 Gen9 Server nutzt die Intel® Xeon® E5-2600 v3- und v4-Prozessoren für bis zu 21 %1 mehr Leistung sowie den neuesten HPE DDR4 SmartMemory, der eine Leistungssteigerung von bis zu 23 %2 ermöglicht. Zusätzliche Unterstützung für 12 Gbit/s SAS und vier integrierte 1-GbE-NICs mit einer umfangreichen Palette an Grafik- und Computing-Optionen. Verwalten Sie Ihren HPE ProLiant Server in beliebigen IT-Umgebungen, indem Sie die wichtigsten Aufgaben des Server Lifecycle Managements automatisieren: Vereinfachen Sie Implementierung, Aktualisierung, Überwachung und Wartung. Der ML350 Gen9 Server eignet sich ideal für unternehmensweite IT-Infrastrukturen und geschäftskritische Anwendungen. Funktionen Leistung mit unerreichter Kapazität und Zuverlässigkeit - Der HPE ProLiant ML350 Gen9 Server unterstützt bis zu zwei Intel® Xeon® E5-2600 v3- oder v4-Prozessoren und bietet somit mehr Leistung. - HPE Smart Array Controller sorgen für eine bessere 12-Gbit/s-Leistung, Datenverfügbarkeit sowie Speicherkapazität und ermöglichen eine flexible Auswahl von einfach zu verwaltenden Lösungen. - Bis zu (24) DIMM-Steckplätze zur Unterstützung von HPE DDR4 SmartMemory mit 2.400 MHz schützen vor Datenverlusten und Ausfällen durch verbesserte Fehlerbehebung, Steigerung der Workload-Leistung und optimierten Energieverbrauch. Verfügbarkeit, Erweiterbarkeit und Wartungsfreundlichkeit – eine Erfolg versprechende Kombination - Der HPE ProLiant ML350 Gen9 Server bietet die Möglichkeit zur Kapazitätserweiterung mit (8) bis (24) LFF- und (8) bis (48) SFF-Laufwerkoptionen sowie erweiterten E/A-Optionen. - Umfassende Kapazitätserweiterung mit (9) PCIe-Erweiterungssteckplätzen, (8) USB-Anschlüssen, 5U-Rack-Umbau und Netzteiloptionen. - Vier integrierte 1-GbE- und wahlweise HPE PCIe 1-GbE- oder 10-GbE-Standup-Adapter ermöglichen flexible Netzwerkbandbreiten und Fabrics zur Anpassung und Erweiterung gemäß sich ändernden Geschäftsanforderungen. - Umfassendere GPU-Unterstützung (4) für eine maximale Leistung bei Grafik- und VDI-Anwendungen für Finanzdienstleistungen, Bildung, wissenschaftliche Forschung und medizinische Bildverarbeitung. - Verfügbarkeit, Service und Support weltweit mit einer umfassenden Palette an Foundation Care Angeboten – von der Installation bis zum erweiterten Support. Agiles Infrastrukturmanagement für grundlegende Verwaltung - Der HPE ProLiant ML350 Gen9 Server zeichnet sich durch leistungsstarke konvergente Managementfunktionen für die Lebensdauer der Infrastruktur aus – dank integriertem Servermanagement für die Bereitstellung, Aktualisierung und Diagnoseunterstützung mit HPE iLO. - Führen Sie im Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Boot-Modus Konfigurationen zur Bereitstellung lokaler und Remote-Server mit Intelligent Provisioning und Scripting Toolkits durch. - Personalisiertes Online-Dashboard für Zustandsüberwachung und Supportmanagement der Converged Infrastructure mit HPE Insight Online. - Optimieren Sie Firmware- und Treiber-Updates und verkürzen Sie Ausfallzeiten mit Smart Update – bestehend aus SUM- (Smart Update Manager) und SPP (Service Pack für ProLiant). Energieeffizientes Design - Der HPE ProLiant ML350 Gen9 Server bietet ENERGY STAR®-qualifizierte Konfigurationen im Rahmen der laufenden Bemühungen von HPE, Kunden beim Reduzieren des Energieverbrauchs und der Kosten zu unterstützen. - Hocheffiziente, redundante HPE Flexible Slot-Netzteile der nächsten Generation bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % (Platinum Plus) und Unterstützung für HPE Power Discovery Services. - Standardmäßige Verbesserung der Umgebungstemperatur mit ASHRAE A3 und A4 3 senkt die Kühlkosten.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v4
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2609V4
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
20 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C610
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Quad
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
8
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
R0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Prozessor Codename
Broadwell
Tcase
74 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
59.7 GB/s
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI Express Konfigurationen
1x4, 1x8, 1x16
Prozessor-Paketgröße
45 x 52.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Prozessor-Code
SR2P1
Skalierbarkeit
2S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
46 Bit
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600 v4
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower (5U)
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Grafikkarte
G200
Grafikkarte-Familie
Matrox
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
2
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
ARK Prozessorerkennung
92990
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Stromversorgung
500 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
30000 g
Netzwerk
LAN-Controller
HP 331i
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
192 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,17*
€ 1.659,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,00*
€ 1.643,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,17*
€ 1.591,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,93*
€ 1.556,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,36*
€ 1.504,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.