Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4416L Rack Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31162150
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887120
EAN/GTIN:
     4260133126411
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Das IPC 4U-4416L ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 4U-4416L die Möglichkeit maximal 16 x 2.5" oder 3.5" Hot- Swap Festplatten, 2 x 5.25" externe Laufwerke oder 8 x interne 2.5" bzw. 2 x 3.5" Festplatten zu verbauen. Das IPC 4U-4416L ist mit fünf serienmäßig eingebauten Lüftern ausgestattet, wovon sich drei 120mm Lüfter intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
835 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
17730 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI EEB
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
Metall
Anzahl der 2,5
24
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
15140 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
40 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
26
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 381,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,21*
€ 453,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,65*
€ 449,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
€ 25,49*
Zubehör
Inter-Tech
88887195
€ 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.