Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line LC-31 Kabelkombinierer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line LC-31 Kabelkombinierer Schwarz
IMG Stage Line LC-31 Kabelkombinierer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30494226
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     25.1670
EAN/GTIN:
     4007754197716
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
4x XLR
Audioausgang
2x XLR
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
761 g
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.