Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10E019 003 2 Elektrischer Standardverbindung 6 A Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 10E019 003 2 Elektrischer Standardverbindung 6 A Gerade
Amphenol C016 10E019 003 2 Elektrischer Standardverbindung 6 A Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30492243
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10E019 003 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
Stromstärke
6 A
Spannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN02 015 0046 1
ab € 0,2564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.