| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-30488057 Herst.-Nr.: 756-1402/060-020 EAN/GTIN: 4045454640293 |
| |
|
| | |
| CANopen-/DeviceNet-Kabel, winklig; 2 m; einseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse winklig; offenes Ende
- PUR VT halogenfrei - Schleppkettentauglich - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Violett | | Kabelmaterial | Kupfer | | Impedanz | 10 Ohm | Verpackungsdaten | Gewicht | 149 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |