Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1401/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1401/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Violett
Wago 756-1401/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30488054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1401/060-050
EAN/GTIN:
     4045454640262
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen-/DeviceNet-Kabel, axial; 5 m; einseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende


- PUR VT halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
345.7 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.