Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1560 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1560 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Peli 1560 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30375476
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1560-000-110E
EAN/GTIN:
     0019428049898
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
Rollenkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
44 l
Breite
560 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
9070 g
Innere Breite
506 mm
Innere Tiefe
380 mm
Innenhöhe
228 mm
Deckeltiefe
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.