Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Grau
HPE MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Grau
HPE MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Grau
HPE MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Grau
HPE MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30363226
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH297A#ABB
EAN/GTIN:
     889296338437
Suchbegriffe:
ADSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Die HPE MSR95x Router-Serie bietet leistungsstarkes Routing für kleine Zweigstellen in einem einzigen, kostenoptimierten Formfaktor. Mit integrierten Funktionen für Routing, Switching, Wireless-Übertragung und Sicherheit sowie SIP ohne zusätzliche Lizenz können diese Router die Bereitstellung von Services beschleunigen und gleichzeitig die Verwaltung Ihres WAN im Unternehmen vereinfachen.

Der MSR95x Router bietet flexible Bereitstellungsmodelle mit Zero-Touch-Bereitstellung und LTE-Verbindungen. Mit Comware v7 und Glasfaserverbindungen bietet der MSR95x zudem die höhere Leistung sowie die erweiterten Services von modular aufgebauten Routern, sodass Sie Ihre Investition schützen können.

Funktionen

Verringert die Komplexität und vereinfacht Ihr Netzwerk
- Die HPE MSR95x Router-Serie bietet eine Converged Infrastructure (CI) mit integrierten Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit, Sprachübertragung sowie WAN-Funktechnologie für Hochleistungs-Routing in kleinen Zweigstellen.
- Vereinfacht mit HPE Intelligent Management Center (IMC) Software die Verwaltung.
- Reduziert mit Zero-Touch-Bereitstellung (Zero-Touch Provisioning, ZTP) und ADVPN die Komplexität bei der Verwaltung.
- Bietet dank Comware v7 Betriebssystem für mehrere Router mehr Flexibilität in allen Umgebungen.

Beschleunigt die Servicebereitstellung und verbessert die Leistung in Zweigstellen
- Die HPE MSR95x Router-Serie bietet Hochleistungs-Routingfunktionen mit einer Weiterleitungskapazität von bis zu 300 Kpps.
- Vereinfacht Ihr Netzwerk mit OpenFlow und Zero-Touch-Bereitstellung.
- Unterstützt Services für Zweigstellen mit umfassender Funktionalität, darunter IPv4- und IPv6-Routing, MPLS, QoS, NAT und VPN-Services.
- Stellt umfassende Funktionen mit Comware v7-Sicherheit und zwei Gigabit-WAN-Anschlüssen, die Glasfaser- und Kupferverbindungen unterstützen, bereit.

Erhöht Ihren ROI
- Die HPE MSR95X Router-Serie ist eine kompakte Plattform mit fester Anschlusszahl sowie einer breiten Palette an Modellen und Zubehör, sodass Sie das richtige Design für Ihr Unternehmen wählen können.
- Reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch offene Standards, Energie- und Platzeinsparungen sowie energieeffiziente Hardware.
- Implementieren Sie erweiterte Funktionen ohne zusätzliche Lizenzen.

Mehr Flexibilität und Ausfallsicherheit
- Die HPE MSR95x Router-Serie stellt Services für Zweigstellen bereit und bietet Business Continuity – mit zwei Gigabit-WAN-Anschlüssen, 4G/LTE und 3G WAN sowie integriertem WLAN.
- Dank erweiterter Hardwarearchitektur bietet die MSR95X Router-Serie zuverlässige, leistungsstarke Funktionalität.
- Bietet Ihnen einen Netzwerkinfrastrukturansatz, der auf offenen Standards basiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router hp, wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,27*
€ 888,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,25*
€ 882,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,25*
€ 854,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,70*
€ 793,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.