Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTBV 2,5/16-GF Drahtverbinder PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MSTBV 2,5/16-GF Drahtverbinder PCB Grün
Phoenix Contact MSTBV 2,5/16-GF Drahtverbinder PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29942746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1766563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.8 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
630 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2956*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0616*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,099*
Zubehör
Phoenix Contact
1759981
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
1766990
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.