| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-29921458 Herst.-Nr.: 9457690120 EAN/GTIN: 4032248229024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 5, 1.2 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | ![](/p.gif) | Stecker | M12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |