Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9457690090 Signalkabel 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9457690090 Signalkabel 0,9 m
Weidmüller 9457690090 Signalkabel 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29921457
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457690090
EAN/GTIN:
     4032248229017
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Kabeltyp
SAIL-M12BW-5-0.9U
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabeldurchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
49 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9030060000
ab € 26,78*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 20,93*
Zubehör
Weidmüller
1939180000
ab € 279,40*
Zubehör
Weidmüller
2598970000
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.