Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9456380300 Signalkabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9456380300 Signalkabel 3 m
Weidmüller 9456380300 Signalkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29921437
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9456380300
EAN/GTIN:
     4032248651603
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
SAIL-M12BW-4-2L3.0U
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
106 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,10*
Zubehör
Weidmüller
2598970000
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.