Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1521465 Drahtverbinder 7/8'-16UNF Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1521465 Drahtverbinder 7/8'-16UNF Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1521465 Drahtverbinder 7/8'-16UNF Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29895336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521465
EAN/GTIN:
     4017918949686
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45.7 g
Außendurchmesser
28 mm
Tiefe
65.5 mm
Merkmale
Stecker
7/8'-16UNF
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
300 V
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212597
ab € 46,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212512
ab € 43,14*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.