Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1506930 Drahtverbinder M8 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1506930 Drahtverbinder M8 Silber
Phoenix 1506930 Drahtverbinder M8 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29895230
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1506930
EAN/GTIN:
     4017918881160
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
43 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1506914
ab € 11,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.