Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1521504 Drahtverbinder 7/8'-16UNF Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1521504 Drahtverbinder 7/8'-16UNF Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1521504 Drahtverbinder 7/8'-16UNF Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29894477
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521504
EAN/GTIN:
     4017918949723
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
56.22 g
Außendurchmesser
28 mm
Tiefe
65.5 mm
Merkmale
Stecker
7/8'-16UNF
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
300 V
Stromstärke
9 A
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker 5polig, as-i stecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212597
ab € 46,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212512
ab € 43,14*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.