| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-29287341 Herst.-Nr.: 9457913000 EAN/GTIN: 4032248724628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | SAIL-M12BG-5-30U | ![](/p.gif) | Stecker | M12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 1136 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |