Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9456381000 Signalkabel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9456381000 Signalkabel 10 m
Weidmüller 9456381000 Signalkabel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27310354
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9456381000
EAN/GTIN:
     4032248295227
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
SAIL-M12BW-4-2L10U
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
315 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,37*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,33*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09084*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.