Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9456340000 Signalkabel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9456340000 Signalkabel 10 m
Weidmüller 9456340000 Signalkabel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27310351
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9456340000
EAN/GTIN:
     4008190304331
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
SAI-4-F 5P PUR
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Gewicht
1092 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 176,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.