| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-27310324 Herst.-Nr.: 9456141000 EAN/GTIN: 4032248230358 |
| |
|
| | |
| Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 5, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabeltyp | SAIL-M12BG-5S10U | | Stecker | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabeldurchmesser | 5.7 mm | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Verpackungsdaten | Gewicht | 485 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |