| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-27125508 Herst.-Nr.: AD633 EAN/GTIN: 5901436590316 |
|
|
| | |
| Ein funktionaler Dampfgarer mit Leistung von 800 Watt. Dank Dampfgarbehälter, die sich aufeinander stapeln lassen, ist es möglich mehrere Speisen zum gleichen Zeitpunkt zu zubereiten. Der aus Wasser produzierte Dampf zirkuliert im Inneren des Geräts, was eine gleichmäßige Erwärmen aller Gerichte garantiert. Ein perfektes Kochgerät für die Menschen, die sich leicht und ohne Fett ernähren wollen. Der Dampfgarer eignet sich unter anderem für Gemüse, Fleisch und Fische, besitzt aber auch eingebaute Eierhalter. Außerdem zeichnet sich der Dampfgarer durch eine schnelle Dampferzeugung nach dem Einschalten aus, um die Zeit der Essenzubereitung wesentlich zu verkürzen. Der integrierte Timer sorgt dafür, dass die Speisen in entsprechender Zeit gegart werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1800 g | Energie | Leistung | 800 W | Ergonomie | Integrierter Timer | Ja | | Timer-Typ | Mechanisch | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Power-LED | Ja | Design | Anzahl der Körbe | 3 Korb/Körbe | | Produktfarbe | Weiß | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Innenkapazität | 9 l | | Cool Touch Handgriff | Ja |
|
| | |
| | | |
| |