Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2970442 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 2970442 Klemmenblockzubehör
Phoenix 2970442 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-55902759
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2970442
EAN/GTIN:
     4017918087722
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
77 mm
Gewicht
5.57 g
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9082*
€ 1,1582*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,17*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9364*
€ 1,1864*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93686*
€ 1,18686*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,99*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1282*
€ 1,34256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9082*
€ 1,08076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
2971535
ab € 0,909*
Zubehör
Phoenix Contact
2970031
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.