Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3MP-HC Drahtverbinder powerCON Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAC3MP-HC Drahtverbinder powerCON Schwarz
Neutrik NAC3MP-HC Drahtverbinder powerCON Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26824013
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MP-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
powerCON
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
250 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAC3FC-HC
ab € 12,18*
Zubehör
Neutrik
SCL
ab € 1,86*
Zubehör
Neutrik
NDL
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.