Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor AC-102/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor AC-102/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz
Monacor AC-102/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26029640
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     AC-102/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Audiokabel mit hochflexibler Litze. - 100-m-Rolle. - 2x0,12 mm2. - Getrennte Abschirmung. - Außendurchmesser 2x Ø 2,6 mm. - Kapazität 250 pF/m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.