Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GS6000 Matrizen-/Geradschleifer 5600 RPM Blau, Grau 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GS6000 Matrizen-/Geradschleifer 5600 RPM Blau, Grau 750 W
Makita GS6000 Matrizen-/Geradschleifer 5600 RPM Blau, Grau 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25299297
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GS6000
EAN/GTIN:
     0088381642286
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer makita
elektro geradschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5600 RPM
Durchmesser der Manschette
150 mm
Vibrationslevel (Schleifen)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,83*
€ 643,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,57*
€ 559,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,04*
€ 539,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,26*
€ 519,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.