Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GD0810C Matrizen-/Geradschleifer 7000 RPM Blau, Grau 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GD0810C Matrizen-/Geradschleifer 7000 RPM Blau, Grau 750 W
Makita GD0810C Matrizen-/Geradschleifer 7000 RPM Blau, Grau 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23069063
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GD0810C
EAN/GTIN:
     0088381034586
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer makita
elektro geradschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
7000 RPM
Schalldruckpegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.