Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger Puzzle - Conserver Permanent Puzzle-Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Puzzle - Conserver Permanent Puzzle-Kleber
Ravensburger Puzzle - Conserver Permanent Puzzle-Kleber
Ravensburger Puzzle - Conserver Permanent Puzzle-Kleber
Ravensburger Puzzle - Conserver Permanent Puzzle-Kleber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22322882
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     17954
EAN/GTIN:
     4005556179541
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Der Puzzle-Conserver Permanent ist ein Spezialkleber für Ravensburger Puzzles. Mit Hilfe des Puzzle Conservers lassen sich Puzzles fixieren, stellen und aufhängen. Das Puzzlebild wird versiegelt und bewahrt damit seine Farbbrillanz dauerhaft. Der flüssige Kleber ist sofort einsatzbereit und wird direkt aus der Flasche mit einem Verteilerschwamm auf die Bildoberfläche aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Nach nur einer Stunde ist der Conserver schleierfrei getrocknet.

Der Puzzle-Conserver Permanent ist für folgende Puzzles geeignet:
- Für alle Ravensburger Standard-Puzzles
- Für Puzzles aus der Serie Star Line
- Für Puzzles aus der Serie Color Starline
- Für Puzzles aus der Serie Flokati

Die 200ml Flasche Puzzle-Conserver Permanent reicht für 8 Puzzles mit je 500 Teilen oder für 4 Puzzles mit je 1000 Teilen etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Puzzle-Kleber
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Anzahl der Puzzleteile (max)
4000
Produktfarbe
Blau, Weiß
Fassungsvermögen
200 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
238 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1440 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0323* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ravensburger
17957
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.