Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MS1TBE3.5USB/3.0 Interne Festplatte 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MS1TBE3.5USB/3.0 Interne Festplatte 1 TB
CoreParts MS1TBE3.5USB/3.0 Interne Festplatte 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22208083
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS1TBE3.5USB/3.0
EAN/GTIN:
     5712505011836
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Paketgewicht
600 g
Verpackungshöhe
110 mm
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
28 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.