Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM 6050-BE Digital & Analog I/O Modul Senkkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ADAM 6050-BE Digital & Analog I/O Modul Senkkanal
Advantech ADAM 6050-BE Digital & Analog I/O Modul Senkkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE2-13934482
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6050-BE
EAN/GTIN:
     4016138239140
Suchbegriffe:
Geräteserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
18 Kanäle
Kanaltyp
Senkkanal
Anzahl der digitalen Eingangskanäle
12 Kanäle
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle
6 Kanäle
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT
Entkopplung
2 kV
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS, FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.