Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BUC122RFE Motorsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BUC122RFE Motorsäge Schwarz, Blau
Makita BUC122RFE Motorsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-13659887
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BUC122RFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Kettenlasche Länge
1150 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Automatische Ölung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Geräuschemissionen
Geräuschpegel
84.6 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
3 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.