Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewepro B 32.1 Nicht kategorisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewepro B 32.1 Nicht kategorisiert
Dewepro B 32.1 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     CIDE2-130499136
Hersteller:
     Dewepro
Herst.-Nr.:
     B 32.1
EAN/GTIN:
     4026851015228
Suchbegriffe:
Elektromagnetbohrständer
Magnetbohrständer
Tischbohrständer
magnetbohrständer eibenstock
Magnetbohrständer B 32.1

Hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten

Anwendung:

Sicheres Bohren und Fräsen über Kopf und auf schrägen Flächen in Stahl

Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau

Merkmale:

Verbindungsschraube Bohrständer/ Kernbohrmotor für präzise Führung insbesondere bei Kernlochbohrungen

Verdrehschutz

Fuß mit hoher Magnetkraft

sicheres Arbeiten

Robuste Konstruktion mit solider, langlebiger Schwalbenschwanzführung

Geeignet für die EIBENSTOCK-Bohrmaschinen EHB 32/2.2 R R/L,EHB 32/4.2

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 110 W

Magnetgröße: 220 x 110

Höhe: 409

Steckdose: max. 16 A

Magnethaltekraft: 16000 N

Nennspannung: 230 V

Spannhalsdurchmesser: 65 mm

Gewicht: 17 kg

Bohrdurchmesser: Spiralbohrer 32mm, Kernbohrer 100mm, Gewindebohrer M 20

Lieferumfang:

im Koffer inkl. Sicherheitsgurt, Weldonaufnahmeschaft MK 3 und Montagewerkzeug

Downloads:

Produktblatt

Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 647,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,89*
€ 755,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,67*
€ 681,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dewepro
EHB 32/2.2 R R/L
€ 514,92*
Zubehör
Dewepro
EHB 32/4.2
€ 436,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.