Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Sicherheitsgehäuse
>
Artikel
Compulocks 827W13PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-124728128
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
827W13PAPX4W
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro M4 13" (2024)
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Befestigungstyp
Wand
Schloss Art
Schlüssel
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Sicherheitsgehäuse für Tablets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 240,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.