Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec 0-761345-77757-5 Computer-Gehäuseteil Full Tower GPU Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec 0-761345-77757-5 Computer-Gehäuseteil Full Tower GPU Halterung
Antec 0-761345-77757-5 Computer-Gehäuseteil Full Tower GPU Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122504548
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-77757-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
215 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Full Tower
Typ
GPU Halterung
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
RTX 40 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.