Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Baseus Joystar USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120927149
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CAHUB-CT0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
11
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.0, USB Typ-C, VGA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
86.1 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
181 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
3
Kabeltyp
Rundkabel
Kompatible Produkte
For Apple: MacBook/ MacBook Pro(2021/2020/2019/2018); Macbook Air 2018-2020, Mac mini 2018-2020, iPad Pro/Air 2018/2020, iPad mini 6 For Dell: Dell XPS 9380/ XPS 13 9365/ XPS 15 2018/ XPS 13 9300; Latitute 7280/ Latitude 5310 2-in-1; Precision 7730/ Precision 7750; Laptop 5590 For Surface: Microsoft Surface Book 2/ Surface Laptop 3; Surface Pro 7/Surface Pro 8/Surface Go For Lenovo: Lenovo Yoga 720-13IKB/ Yoga 730/ Yoga 900-13ISK/ Yoga 910/ Yoga 920/ Yoga 930/ Yoga 940-14IIL; 3rd generation Thinkpad Yoga; Yoga15 Thinkpad Ultrabook Pro; Thinkpad E590/ Thinkpad P72/ Thinkpad T470/ Thinkpad X1 Carbon (2019 model); Lenovo C930/ T480s/ X390/ 81N8 For Samsung: Samsung Galaxy S10+/S10/S9+ /S9 /S8+ /S8 Plus; Note 10/9/8; Galaxy Book Flex Alpha 2-in-1 13.3" QLED Touch-Screen Laptop; Galaxy Tab S5e/ Galaxy Tab S4; Galaxy S20 Ultra For HP: HP Spectre Laptop 13-af001TU/ Spectre x360 13t/ Spectre folio (13t-ak000cto)/ Spectre 360 laptop/ Specter x369; Elitebook 840 G5 series/ Elitebook X2/ Elitebook x360 1030 G3/ Elitebook 745 G6/ Elitebook 830 G6/ 2018 HP Elite 800 G4; Envy Geforce mx250/ Envy x360 Laptop (15z-ds100); Z book 15u G3/ Zbook 17 G4 For ASUS: 13'' ASUS Zenbook UX330UA/ Zenbook Flip ux370u; ASUS TUF Gaming A15 Gaming Laptop For Xiaomi: MI Air 12.5/13.3,Pro 15.6 For Acer: Acer Aspire 5 2019; D17w3 Aspire c24-865
Energie
Netzteiltyp
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.