Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom SP800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom SP800
Snom SP800
Snom SP800
Snom SP800
Snom SP800
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120864283
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004641
EAN/GTIN:
     4262377560280
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Die perfekte Lösung für alle die ohne Telefon telefonieren müssen
Das Snom SP800 von Snom ist die ideale Lösung für alle Unternehmen, die ihre Mitarbeiter über Remote-Desktop oder einen Softclient über die Cloud anbinden möchten, aber nicht auf ein perfektes Audio verzichten wollen.

Insbesondere in Branchen wie Banken, Versicherungen und öffentlichen Verwaltungen sind Anbindungen über den Terminal Server von großer Bedeutung, denn sie bieten einen effektiven Schutz vor externem Missbrauch und Sicherheitsrisiken.

Allerdings kann die hohe Sicherheit dieser Lösungen manchmal zulasten der Audioqualität gehen, denn ein Terminal Server unterscheidet nicht zwischen Daten oder Audio-Paketen. Hier setzt das Snom SP800 von Snom an, indem es eine optimale Balance zwischen Sicherheit und Audioqualität bietet.

Ausgestattet mit den Merkmalen eines Snom D862 Tischtelefons garantiert das Snom SP800 die gewohnte erstklassige Snom Audioerfahrung für die Nutzer, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Selbst bei anspruchsvollsten Einsatzszenarien bleibt die Sprachübertragung klar und verständlich.

Dank seines schlanken Designs fügt sich das Snom SP800 nahtlos in die Arbeitsumgebung der Mitarbeiter ein und kann problemlos auf oder auch unter jedem Schreibtisch platziert werden. Es ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die Wert auf eine sichere und hochwertige Kommunikation legen, ohne dabei auf Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit verzichten zu müssen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Protokolle
VoIP Protokolle
SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6 (dual stack), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP, TLS V1.3, HTTPS, IEEE 802.1X (EAP-TLS - RFC 5216)
Management-Protokolle
TR-069, TR-069 Annex G (formerly TR-111), TR-369 (USP), uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30.2 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Sprachcodec
CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729, OPUS, PLC, VAD
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Linux
Call-Management
Anklopfen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.