Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
LANDMANN CG-III-660BK Grill Wagen Holzkohle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118256656
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     1066.009
EAN/GTIN:
     4000810314218
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Der LANDMANN Black Taurus 660 Holzkohlegrillwagen überzeugt bei jeder persönlichen Grillfeier durch seine umfangreiche Ausstattung.

Als Alternative zum Kugelgrill kann die Temperatur anhand der Lüftungsregler an der Feuerschüssel und dem Deckel perfekt eingeregelt werden. Zusätzlich dient die zusätzliche Höhenverstellung des Kohlerosts zur optimalen Hitzeverteilung unterhalb des Grillguts. Das emaillierte Grillrost (66 x 36 cm) bietet ausreichend Platz für bis zu 10 Personen – unabhängig davon ob direkt oder indirekt gegrillt wird. Die Arbeitshöhe beträgt ca 86 cm.

Die Reinigung des Garraumes kann simpel über den großzügigen Ascheauffangtopf durchgeführt werden. Mit dem abnehmbaren Seitentisch sowie den 2 Rädern kann der LANDMANN Black Taurus 660 praktischerweise transportiert und platzsparend verstaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1040 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
1040 mm
Gewicht
23000 g
Design
Formfaktor
Wagen
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Stahl
Kochoberfläche
660 x 360 mm
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Eingebautes Display
Ja
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Griff(e)
Ja
Speicherregal
Ja
Wärmeablage
Ja
Wärmeregal Abmessungen
600 x 180 mm
Anzahl der Regale
1 Regale
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Thermometer
Ja
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.