Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Concise Dictionary of Akkadian: Akkadian-English (Santag Arbeiten Und Untersuchungen Zur Keilschrift Buch Geschichte Englisch 474 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Concise Dictionary of Akkadian: Akkadian-English (Santag Arbeiten Und Untersuchungen Zur Keilschrift Buch Geschichte Englisch 474 Seiten
ISBN Concise Dictionary of Akkadian: Akkadian-English (Santag Arbeiten Und Untersuchungen Zur Keilschrift Buch Geschichte Englisch 474 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118146942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783447042642
EAN/GTIN:
     9783447042642
Suchbegriffe:
Bücher über Sprachwissenschaft
Sprach-, Literaturwissenschaftsbüch...
Englisch-Wörterbücher
Sprach- und Literaturwissenschaftsb...
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
474 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Harrassowitz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
12/2000
Veröffentlichungsjahr
2000
International Standard Book Number (ISBN)
9783447042642
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
238 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.