Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone CS382 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Silverstone CS382 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118100372
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-CS382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SAS
Design
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
9
Anzahl der 5,25
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
10
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
11
Anzahl der Erweiterungsslots
5
LED-Anzeigen
Accessing, HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
168 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
451 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
7300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
SATA Anschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 273,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.