Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 483 710 Waschmaschine Toplader 8 kg 1300 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117488210
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194206
EAN/GTIN:
     5906006942069
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
amica waschautomat
EcoBar
Dank der Strom- und Wasserverbrauchsanzeige können Sie den Verbrauch für das von Ihnen gewählte Programm ablesen und so die Waschparameter nach Ihren Wünschen auswählen. Umfassendes Wissen = optimale Auswahl, Einsparungen und Umweltschutz!

Sanftes Öffnen
Die Trommeltür lässt sich nur schwer öffnen? Damit ist jetzt Schluss! Eine spezielle federunterstützte Tür-Konstruktion sorgt für eine leichte, klemmfreie Türöffnung.

Automatische Trommelpositionierung
Müssen Sie die Trommel jedes Mal manuell drehen, wenn Sie die Waschmaschine öffnen, um die Wäsche herauszunehmen? Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Eine Reihe von Magnetsensoren sorgt dafür, dass die Trommel in einer aufrechten Position gestoppt wird, so dass Sie sofort Zugriff auf das Innere haben. Von nun an können Sie bequem die saubere und duftende Wäsche aus der Trommel nehmen.

LED-Display
Möchten Sie, die Vorbereitung der Maschine zum Waschen so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt? Auf dem gut lesbaren, großen Display können Sie alle Funktionen leicht finden und einstellen und die entsprechenden Parameter auswählen. So wird das tägliche Waschen so intuitiv wie möglich.

Easy Ironing programme
Ein einzigartiges Programm für alle, die nicht unbedingt Zeit damit verbringen möchten, Hemden und Blusen zu bügeln. Durch die Erweiterung des Programms um die SteamPowerPro-Dampffunktion erhalten Sie zwei Stufen der Dampfreinigung: zu Beginn des Waschgangs für eine effektivere Schmutzentfernung und Desinfektion und am Ende zum Weichspülen und zur Reduzierung von Falten. Genießen Sie einen professionellen Look, der bis ins letzte Detail perfekt ist!

Selbstreinigungsprogramm
In der Trommel jeder Waschmaschine sammeln sich während des Gebrauchs Schmutz, Faserrückstände und auch Bakterien an. Für ein effektives Waschen, zur Aufrechterhaltung der Hygiene, aber auch um die Lebensdauer der Waschmaschine zu verlängern, empfiehlt es sich, das Auto-Clean-Programm regelmäßig einzuschalten. Der Reinigungszyklus bei 90 °C sterilisiert und entfernt gefährliche Pilze, Schimmelpilze, Allergene und andere Mikroorganismen. So ist Ihre Wäsche immer perfekt sauber, frisch und duftet herrlich, und Ihre Waschmaschine hält länger.

Kindersicherung
Eine Funktion, die besonders für Familien mit Kindern von Nutzen ist, da die Funktionstasten gesperrt werden können. Dies verhindert, dass Sie versehentlich die Einstellungen ändern oder die Waschmaschine ausschalten.

Schleuderregulierung
Mit dieser Funktion können Sie das Schleudern für die Pflege von empfindlichen Stoffen entsprechend einstellen oder ganz abschalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
895 mm
Paketgewicht
60000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Toplader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Hoch
Display-Typ
LED
Türöffnung
Öffnung oben
Türöffnungswinkel
90 °
Türfarbe
Weiß
Farbe des Türgriffs
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.6 m
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1300 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
C
Luftschallemission (Schleudern)
78 dB
Waschprogramme
Bettzeug, Bluse/Shirt, Baumwolle, Cottons 20°C, Feinwäsche/Seide, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Vorwäsche, Quick 15min, Abspülen, Schleudern, Sport, Synthetik, Wolle
Überlaufschutz
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
218 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
53.9 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
56000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.472 kWh
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Anschlusswert
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 8kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.