Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)
Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)
Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)
Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)
Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)
Vogel's MOMO C201 Profilklemmenkomponente, Motion (schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116044714
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7162010
EAN/GTIN:
     8712285354144
Stellen Sie Ihre ideale Monitorhalterung zusammen
Die MOMO C201 Profilklemmenkomponente ist Teil von MOMO Motion und Motion+. Speziell für die Profilmontage entworfen.

Unendliche Möglichkeiten
Richten Sie mit nur einigen wenigen Komponenten einen Arbeitsplatz mit mehreren Monitoren ein. Es sind gerade und abgewinkelte Positionen möglich.

Das Zubehör für die MOMO Monitorhalterungen wird mit nur einem Inbusschlüssel montiert, der geschickt in das Produkt integriert ist. Auf diese Weise haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand.

Begrenzte Anzahl an Komponenten, unendliche Möglichkeiten

Die Modularität von MOMO ist wirklich einzigartig. Mit nur einigen wenigen Standardkomponenten können Sie für fast jede Anforderung eine Lösung zusammenstellen. Von einfachen Lösungen für einen einzelnen Bildschirm bis hin zu komplexeren Lösungen für mehrere Bildschirme. Es sind gerade und abgewinkelte Positionen möglich.
Diese MOMO Monitorhalterungskomponente entspricht den strengsten internationalen Sicherheitsanforderungen

Sicherheit steht an erster Stelle. Die MOMO C201 erfüllt die Anforderungen von TÜV, FIRA und IGR und ist daher äußerst sicher.
Vogel’s. For Sure.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Polklemme
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Zertifizierung
TÜV
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
112 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.