| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-116044711 Herst.-Nr.: 7161040 EAN/GTIN: 8712285354021 |
|
|
| | |
| Stellen Sie Ihre ideale Monitorhalterung zusammen Der MOMO C104 Sockel mit Drehkomponente gehört zu MOMO Motion und Motion+. Speziell für die Schreibtischmontage entworfen.
Unendliche Möglichkeiten Richten Sie mit nur einigen wenigen Komponenten einen Arbeitsplatz mit mehreren Monitoren ein. Es sind gerade und abgewinkelte Positionen möglich.
Das Zubehör für die MOMO Monitorhalterungen wird mit nur einem Inbusschlüssel montiert, der geschickt in das Produkt integriert ist. Auf diese Weise haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand.
Begrenzte Anzahl an Komponenten, unendliche Möglichkeiten Die Modularität von MOMO ist wirklich einzigartig. Mit nur einigen wenigen Standardkomponenten können Sie für fast jede Anforderung eine Lösung zusammenstellen. Von einfachen Lösungen für einen einzelnen Bildschirm bis hin zu komplexeren Lösungen für mehrere Bildschirme. Es sind gerade und abgewinkelte Positionen möglich.
Diese MOMO Monitorhalterungskomponente entspricht den strengsten internationalen Sicherheitsanforderungen Sicherheit steht an erster Stelle. MOMO C104 erfüllt die Anforderungen von TÜV, FIRA und IGR und ist daher äußerst sicher.
Vogel’s. For Sure. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | | Zertifizierung | TÜV | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Tiefe | 114 mm | | Höhe | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| |