Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs 15043 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs 15043 Kinderspielzeugfigur
schleich Dinosaurs 15043 Kinderspielzeugfigur
schleich Dinosaurs 15043 Kinderspielzeugfigur
schleich Dinosaurs 15043 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115917258
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15043
EAN/GTIN:
     4059433848389
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
275 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Braun
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Allosaurus
Bewegliche Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
15044
ab € 10,94*
Zubehör
Schleich
15042
ab € 9,47*
Zubehör
Schleich
15041
ab € 8,56*
Zubehör
Schleich
15040
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.