Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox NEVOGLASS Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox NEVOGLASS Klare Bildschirmschutzfolie Apple
nevox NEVOGLASS Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114691689
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.