| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114658480 Herst.-Nr.: ES501411 EAN/GTIN: 5715063074725 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | | Gewicht | 70 g | | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 192 mm | | Paketgewicht | 80 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Rahmentyp | Vollformat | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Plus | | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Installationstyp | Vollständig klebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, estuff iphone hülle |
| | |
| |