Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114653894
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
563 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
3700 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.